Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G3/4 Relativ Drucksensor -1bar bis 5bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO G3/4 Relativ Drucksensor -1bar bis 5bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Wasser
Artikel-Nr.:
     108EL-8285814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8285814
EAN/GTIN:
     5056112199748
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 5bar
Genauigkeit = <±0,25 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Medium = Wasser
Prozessanschluss = G3/4
Anschluss = M12-Steckverbinder
Strom max. = 28 mA
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C

Drucksensoren von RS Pro - Serie IPSL. Diese Drucksensoren der Serie IPSL, auch bekannt als Drucktransmitter unserer eigenen Marke RS Pro, sind für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. Diese Geräte wandeln Druckkräfte in elektrische Signale um. Sie werden verwendet, um den Druck spezifischer Mengen wie Luft, Wasser und Gas zu messen, indem der Druck in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Sonde verwendet einen piezoresistiven Keramiksensor, der eine ausgezeichnete Medienkompatibilität in einem Edelstahlgehäuse bietet. Eigenschaften und Vorteile. Piezoresistiver Dickschicht-Keramiksensor Kompakt und robust Ausgang 4-20 mA BSP 3/4 CE-konform. Werkstoffspezifikationen. Gehäuse: Edelstahl 303 O-Ring-Dichtungen: Viton Membran: Edelstahl 316L. Mit Medium benetzte Teile: Gehäuse und Anschluss, O-Ringdichtung, Membran Gewicht: 100 g Einbaulage: Flexibel Lebensdauer:> 100 x 106 Zyklen Isolationswiderstand>: 50 M Ohm bei 50 V dc. Anwendungen. Maschinenbau Umwelttechnik Kfz-Prüfung Pneumatik Landwirtschaftliche Maschinen Labortests. Merkmale. Die Elektronik verfügt über einen mikroprozessorbasierten Verstärker, der keine Einstellungen erfordert und stabile Elektronik bietet, insbesondere für industrielle Anwendungen. Die Einheit ist temperaturkompensiert, kalibriert und mit einer verfolgbaren Seriennummer sowie mit Kalibrierungszertifikat ausgestattet. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
5bar
Genauigkeit:
<±0,25 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Medium:
Wasser
Prozessanschluss:
G3/4
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Strom max.:
28 mA
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 5 bar, differenzdrucksensor, drucksensor 5bar, 8285814, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, IPSSGM1P55C, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,40*
€ 339,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druck
DPI611-10G
ab € 3.551,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.