Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm (1⁄2″) Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min Anschluss Manometer: 3,2 mm (1⁄8″) Max. Druck: 16 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) 1...
Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1⁄4″) Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min Anschluss Manometer: 3,2 mm (1⁄8″) Max. Druck: 16 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) 1...
2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm (1⁄2″) Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml Füllkapazit...
Anwendung: Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneum...