Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluft-Minderer 9000-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9000-080
9000-080
9000-080
9000-080
9000-080
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9000-080
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9000-080
EAN/GTIN:
     4000896214709
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Anwendung:
Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte

  • Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte
  • Max. Eingangsdruck: 10 bar
  • Ausgangsdruck: 6,3 bar
  • Max. Luftdurchfluss: 1300 l/min
  • Gewicht inklusive Luftanschlussnippel: 140 g
  • Inklusive:
    • Adapter Außengewinde (AG) 12,91 mm (14″) zu Außengewinde (AG) 12,91 mm (14″) zum Anschluss an das Gerät
    • Luftanschlussnippel 7,2 Typ 1 zum Anschluss an Druckluftkupplung
  • Für sicheren Betrieb an Druckluftleitungen bis 10 bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
100 g
hz-class Hauptklasse:
400200 Pneumatik-Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Zubehör
Produktgruppe:
9000
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Produktempfehlung:
9400-1000 | 9040-7 | 9012M | 9000-010/3 | 9070-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069208
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer hazet, druckminderer, Druckluftfilterregler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.