Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Filterdruckminderer 9070-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9070-5;9070-7
9070-5;9070-7
Artikel-Nr.:
     C1156-9070-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-5
EAN/GTIN:
     4000896153374
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer
  • Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm (12″)
  • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min
  • Anschluss Manometer: 3,2 mm (18″)
  • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
    Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
  • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
  • Filtergrad: 10µm
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
  • Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
890 g
hz-class Hauptklasse:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
hz-class Unterklassen:
500960 Schmiertechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Zubehör
Produktgruppe:
9070
Netto-Gewicht (kg):
0.89 kg
Service-Paket:
SP2
Produktempfehlung:
9400-1000 | 9040-7 | 9012M | 9000-010/3 | 9070-10
Ersatzteil:
9070-01/8 | 9070-05-07/7
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069208
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer 1/2", druckminderer, druckminderer hazet, Druckluftfilterregler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.