| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-9070-7 Herst.-Nr.: 9070-7 EAN/GTIN: 4000896153398 |
| |
|
| | |
| - Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer
- Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1⁄4″)
- Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min
- Anschluss Manometer: 3,2 mm (1⁄8″)
- Max. Druck: 16 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) 12 bar (1⁄4″),
Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) 10 bar (1⁄4″) - Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
- Filtergrad: 10µm
- Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
- Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
- Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 380 g | hz-class Hauptklasse: | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör | hz-class Unterklassen: | 500960 Schmiertechnik | Bezeichnung Produktgruppe: | Pneumatik-Zubehör | Produktgruppe: | 9070 | Netto-Gewicht (kg): | 0.38 kg | Service-Paket: | SP2 | Produktempfehlung: | 9400-1000 | 9040-7 | 9012M | 9000-010/3 | 9070-10 | Ersatzteil: | 9070-01/8 | 9070-05-07/7 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21069208 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |