Druckmessumformer PBT, PBT-RB016SG1SSNVLC0Z, 0...16 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, ...
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = +14,5 psi Betriebsdruck min. = -14.5psi IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = +23°F Betriebstemperat...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB600SG2SS0VLC0Z, 0...600 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, Winkelstec...
Drucktransmitter mit Spannungsausgang PT250R2104U3DT043PDrucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Druc...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB400AG1SSNAMA0Z, 0...400 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leite...
Serie = PFT Betriebstemperatur min. = -20°C Der PFT zeichnet sich durch seine hochwertige Messtechnik aus. Das Gerät ist gut dazu geeignet, anspruchsvolle Messaufgaben in industriellen Anwendungen ...