Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLP040BD290 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLP040BD290 Näherungssensor
Schneider Electric XMLP040BD290 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217207
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP040BD290
EAN/GTIN:
     3389119639255
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-30 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.