Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6042033-PBT-RB016SG1SSNVLC0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000027623
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6042033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PBT, PBT-RB016SG1SSNVLC0Z, 0...16 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Herstellernr.: 6042033
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 16 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 16bar, SICK, MESSUMFORMER, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,47*
€ 215,69*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,36*
€ 216,27*
Frei Haus
ab € 180,31*
€ 224,21*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.