Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...400 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Differenzdruckschalter 30 bis 150mbar 00380641Der Differenzdruckwächter im Aufbaugehäuse eignet sich zum Ein-/Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck. Der Sollwert (Schaltp...
Differenzdruckschalter 0,4 bis 3mbar 00380636Der Differenzdruckwächter im Aufbaugehäuse eignet sich zum Ein-/Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck. Der Sollwert (Schaltpu...
Differenzdruckschalter 40-600Pa,max.30KPa JDL-112Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als ...
Differenzdruckschalter 4ADS-82Der Differenzdruckwächter im Aufbaugehäuse eignet sich zum Ein-/Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck. Der Sollwert (Schaltpunkt) wird manue...
Differenzdruckschalter mech,400-1600 Pa JDW-10Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Abz...
Differenzdruckschalter mech,20-300Pa,15KPa JDL-111Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als...
Differenzdruckschalter mech. 100-1000Pa Wä. JDL-115Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar al...
Differenzdruckschalter DDEx 500Der Druckschalter ist ohne zusätzliche elektronische Hilfsmittel vor Ort per Menüführung parametrierbar. Der Schaltpunkt ist innerhalb des Einstellbereiches 25 - 500 ...
Differenzdruckschalter JDL-116Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Abzug- oder Ventila...
Differenzdruckschalter mech,20-500Pa,5KPa JDW-5Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Ab...