| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3748890 Herst.-Nr.: 787269 EAN/GTIN: 5059040013964 |
| |
|
| | |
| Druckanzeigen-Typ = Differenzial Druckanzeige min. = 1bar Druckanzeige max. = 10bar Ausgangstyp = Relais Medium = Luft, Hydraulikflüssigkeit, Ölemulsion, Wasser Prozessanschluss = G1/4 Anschluss = Flachstecker Serie = Type 1045 Betriebstemperatur max. = +85°C
Druckschalter, robust. Einfacher und robuster Aufbau Einstellbarer Schaltpunkt durch Madenschraube Geeignet für Druckluft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser Ausführung als Schließer, Öffner oder Wechsler Weitere Informationen: | | Druckanzeigen-Typ: | Differenzial | Druckanzeige min.: | 1bar | Druckanzeige max.: | 10bar | Ausgangstyp: | Relais | Medium: | Luft, Hydraulikflüssigkeit, Ölemulsion, Wasser | Prozessanschluss: | G1/4 | Anschluss: | Flachstecker | Serie: | Type 1045 | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckmessumformer 1bar, druckluftschalter, druckmessumformer differenzdruck, 3748890, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Bürkert, 787269, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors, Burkert |
| | |
| |