Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Type 1045 G1/4 Differenz Drucksensor 10bar bis 70bar, Relais, für Luft, Hydraulikflüssigkeit, Ölemulsion, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3748856
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     787271
EAN/GTIN:
     5059040013919
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 10bar
Druckanzeige max. = 70bar
Ausgangstyp = Relais
Medium = Luft, Hydraulikflüssigkeit, Ölemulsion, Wasser
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Flachstecker
Serie = Type 1045
Betriebstemperatur max. = +85°C

Druckschalter, robust. Einfacher und robuster Aufbau Einstellbarer Schaltpunkt durch Madenschraube Geeignet für Druckluft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser Ausführung als Schließer, Öffner oder Wechsler
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
10bar
Druckanzeige max.:
70bar
Ausgangstyp:
Relais
Medium:
Luft, Hydraulikflüssigkeit, Ölemulsion, Wasser
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Flachstecker
Serie:
Type 1045
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckmessumformer 10 bar, druckluftschalter, druckmessumformer differenzdruck, 3748856, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Bürkert, 787271, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931969106 GDM 3009 grey
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.