Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMSD 350 MR Greisinger Wechselbare Handmessgeräte-Drucksensoren mit Schlauchanschluss für Gase GMSD-350 MR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100501-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601864
EAN/GTIN:
     4016138030242
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss kunststoff
schlauchanschluß
Greisinger GMSD 350 MR Greisinger Wechselbare Handmessgeräte-Drucksensoren mit Schlauchanschluss für Gase GMSD-350 MR, Passend für (Details) GMH 3151,GMH 3156,GMH 3111,GDUSB 1000 601864

Greisinger Wechselbare Handmessgeräte-Drucksensoren mit Schlauchanschluss für Gase GMSD-350 MR

-199,9 bis +350,0 mbar
Relativdruckmessung

Steckfertiger Drucksensor für Über-/Unter- und Differenzdruckmessung -199,9 bis +350,0 mbar relativ. Sensor für Luft und nicht aggressive Gase.

Ausstattung:
Genauigkeit (typ.): ± 0,2% FS (Hysterese und Linearität), ± 0,4% FS (Temperatur-Einfluss von 0 - 50 ºC) · 2 Anschlusszapfen für Schlauch mit 4 mm Innen-Ø · PVC-Anschlusskabel 1 m · 6pol. Mini-DIN-Stecker.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Passender Drucksensor GMSD 350 MR · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Nicht für Wasser/Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
GMH 3151 | GMH 3156 | GMH 3111 | GDUSB 1000
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
GMSD 350 MR
Ausführung (allgemein):
Passender Drucksensor GMSD 350 MR
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 601864, GMSD 350 MR, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 191,66*
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 195,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600675
ab € 282,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.