Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Schlagschrauber UT8300 PREMIUM LINE 1/2 Zoll 425 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Schlagschrauber PREMIUM LINE 1/2 Zoll 425 Nm
Mini-Schlagschrauber PREMIUM LINE 1/2 Zoll 425 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90121
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90 121
EAN/GTIN:
     4250112975918
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Mini-Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 1/2" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung nach unten
  • Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
  • max. Schraubengröße: M 14 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 98,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
250 - 425 Nm
Drehzahl:
11000 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Länge:
153 mm
Lösedrehmoment:
610 Nm
Luftverbrauch:
114 l/min
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 248,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98 020
€ 193,73*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 020
€ 15,29*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 021
€ 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.