Übersicht | "Druckluftnagler"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Druckluft-Coilnagler 5S-CNWS65 (1 Angebot) Das für höchste Ansprüche ausgelegte Profigerät 5S-CNWS65 verarbeitet gleich drei unterschiedliche Nageltypen, die für den Holzrahmenbau und standardmäßig auch im Verpackungsbereich für Kisten und ... |
|
ab € 888,88* pro Stück |
| |
Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D (1 Angebot) Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe ist der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D geeignet. Für Ankernägel Typ B vo... |
|
ab € 470,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 469,23* pro Stück |
| |
Druckluftnagler 8F-RK100-S01 (13 Angebote) Dieser einschlagstarke Streifennagler für Rundkopfnägel von 50–100 mm Länge ist für den professionellen Einsatz auf der Baustelle unverzichtbar. Ob im Holzrahmenbau, bei Dacharbeiten oder im Bereic... |
|
ab € 424,13* pro Stück |
| |
Druckluft Haften-Nagler 3GP-CNH50 (2 Angebote) Dieser vielseitige und langlebige Haftennagler wurde vorrangig für das Befestigen von Schiebe- und Festpunkthaften im Bedachungsbereich konzipiert. Der 3GP-CNH50 arbeitet mit Einzelschussauslösung ... |
|
ab € 635,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 77,62* pro Stück |
| |
IM45 CW Lithium; Impulse Dachpappnagler (1 Angebot) Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten Schnell aufgeladenes Lithium Akku: Bis zu 4.200 Schüsse mit voller Ladung (1,5h) Lithium-Power 100% kompatibel mit allem Paslode-Lithium-Gerä... |
|
ab € 926,33* pro Stück |
| |
Druckluft-Ankernagler ST2-ANK50 (2 Angebote) Bei diesem einschlagstarken Druckluftnagler für Lochbleche, Winkelverbinder und Balkenschuhe handelt es sich um ein Spezialgerät, das mit seiner Mehrschlagtechnik exakt auf die hohen Anforderungen ... |
|
ab € 252,66* pro Stück |
| |
RNC90Z Kontakt; Coilnagler 16° Draht und Sheet (1 Angebot) Nase aus Weichkunststoff, um das Abrutschen zu reduzieren und die Oberfläche zu schützen Lieferung mit zwei Kunststoffspitzen, wenn eine weiche Nase bevorzugt wird Werkzeugfrei verstellbare Eintrei... |
|
ab € 689,84* pro Stück |
| |
Druckluft-Ankernagler ST2-ANK60 (2 Angebote) Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik! Dieser optimal für sein vielseitiges Einsatzgebiet entwickelte Ankernagler verfügt über alle Eigenschaften, die zum Befestigen von jeglicher Art von Baubesch... |
|
ab € 349,03* pro Stück |
| |
WN25 XII Einzel; Wellennagler (1 Angebot) Leistungsstarkes Gerät Schnelles und müheloses seitliches Laden Zugelassene Nägel für schubsteife Beplankungsstöße von OSB-Platten, Spanplatten und Nadelholzbrettern mit Einlegeschienen ist das Bef... |
|
ab € 705,24* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 3GP-CNW50 (1 Angebot) Das Profigerät 3GP-CNW50 ist für die intensive Nutzung konstruiert und wird daher häufig in der Paletten- und Kistenfertigung eingesetzt, für jegliche Art von Holzkonstruktionen, im Zaunbau und der... |
|
ab € 675,63* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 5F-CNF57 (1 Angebot) Der Druckluft-Coilnagler 5F-CNF57 ist für Palettenindustrie, Kisten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Holzbinder, Holzrahmenbau, uvm. zu verwenden. Für Coilnägel Typ CNF von 25 - 57 mm.... |
|
ab € 640,04* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 6F-CNW70 (1 Angebot) Dieser kraftvolle Coilnagler ist ein Allrounder sowohl für Zimmerleute und Dachdecker als auch für Palettenbauer! Die stabile Bauweise des 6F-CNW70 mit optimaler Luftsteuerung ermöglichen eine über... |
|
ab € 709,64* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckluftnagler | | | Schnelle Montagearbeiten dank Druckluftnaglern
Mit einem Druckluftnagler können in kürzester Zeit größere Flächen montiert werden, wie im Pallettenbau oder beim Anbringen von Dachpappe. Sie stellen auch bei der Befestigung von Verschalungen und Holzverkleidungen eine große Zeitersparnis da. Der Nagler schießt die Nägel, Stifte oder Klammern mit hohem Druck in das Material, und das viel schneller, als es mit einem handgeführten Hammer möglich wäre.
Die häufigsten Anwendungsbereiche:
- Zimmerei
- Dachdeckerei
- Parkettverlegung
- Transportkistenbau
- Pallettenbau
- Tischlerei
Nur das passende Magazin verwenden
Die Nägel sind in einem Magazin miteinander verbunden und werden automatisch weitertransportiert. Magazinierte Nägel sind in unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich, unter anderem mit Rundkopf-, Anker-, Stauchkopf-, Dachpapp- und Wellnägeln. Selbstverständlich können die Geräte auch mit magazinierten Senkkopfnägeln befüllt werden. Dabei ist zu beachten, für welche Magazine und Nagelarten das jeweilige Gerät konzipiert ist. Eine falsche "Munition", die nicht für den entsprechenden Nagler geeignet ist, kann zu Funktionsstörungen und Unfällen führen.
Die Druckluftnagler unterscheiden sich auch in ihren Bau- und Funktionsweisen. Bei einem Coilnagler befinden sich die Nägel auf einem Gurt in der Trommel und sind meistens draht- oder kunststoffgebunden. Für Arbeiten über Kopf ist der Einsatz von Streifennaglern von Vorteil, da sie über ein geringeres Gewicht verfügen.
Die Magazine gibt es in folgenden Bindungen:
- Draht
- Papier
- Leim
- Kunststoff
Betrieben werden die Druckluftwerkzeuge meistens über einen Kompressor, der durch einen Luftschlauch mit dem Werkzeug verbunden ist. Da es nicht in jeder Situation möglich ist, den Kompressor aufzustellen, beispielsweise auf Dächern, gibt es Akku-Nagler mit Druckluftkartuschen.
Sicherheitshinweise beim Arbeiten mit Druckluftnaglern
- Aufgrund ihrer hohen Lautstärke - zum Teil werden mehr 100 dB(A) erzeugt - sollten die Arbeiter einen geeigneten Gehörschutz tragen.
- Nagler mit Dauer- oder Kontaktauslösung sind besonders gefährlich und dürfen weder auf Baustellen, wechselnden Arbeitsplätzen noch zum Schließen von Kisten benutzt werden.
- Wegen der Rückschlaggefahr ist immer darauf zu achten, seitlich vom Gerät zu stehen.
- Auch beim Auffüllen der Magazine darf der Nagler niemals auf sich selbst oder andere Personen gerichtet werden.
- Achten Sie darauf, regelmäßig eine umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung durchführen.
|
|