Kupplungsdose, Typ=NPHS-D6-P-G14, Alternative (Alias)=8059267, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Coupling Gender=Buchse, Material=Messing, ...
Kupplungsdose KD3-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=666 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G12 Nennweite=11 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1950 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinwe...