Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD3-1/4-A KD3-1/4-A (531626) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014143
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531626
EAN/GTIN:
     4052568047535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
KD3-1/4-A KD3-1/4-A (531626) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
5,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
581 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
9,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Produktgewicht:
35,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo 1/4 zoll, druckluft anschlussstück, druckluft anschlussstück g1/4, KD3-1/4-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 9,37*
Lager 955
275
€ 8,90*
ab € 7,33*
€ 10,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 14,39*
€ 8,95*
ab € 13,21*
€ 18,87*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 16,07*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KS3-1/4-A
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.