Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD4-1/4-A-R KD4-1/4-A-R (531694) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014155
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531694
EAN/GTIN:
     4052568047962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
KD4-1/4-A-R KD4-1/4-A-R (531694) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
8,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
765 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
9,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Produktgewicht:
58,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo 1/4 zoll, druckluft anschlussstück, druckluft anschlussstück g1/4, KD4-1/4-A-R, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 12,08*
Lager 955
230
€ 8,90*
ab € 9,03*
€ 12,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 18,54*
€ 5,46*
ab € 14,25*
€ 19,60*
€ 3,90*
ab € 16,33*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.