Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1410GMSV Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-MSV (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG1410GMSV Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-MSV (Standard)
IQSG1410GMSV Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-MSV (Standard)
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1410 G MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 1410 G MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Anschlussstück
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet *ohne Außensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/4"
D:
10 MM
P:
18,5 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, IQSG1410GMSV, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,54*
Lager 955
17790
€ 8,90*
ab € 2,37*
€ 3,55*
€ 3,90*
ab € 2,67*
€ 4,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.