Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: warmbier druckknopf-adapter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Druckknopf-Adapter

  druckknopf adapter  (17 Angebote unter 27.902.522 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „druckknopf adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckknopf-Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Adapter 10 mm Druckknopf - 4 mm Bananenbuchse Gemäß EN 61340-5-1 (1 Angebot) 
Zubehör Typ = Adapter Steckertyp = 10 mm Druckknopf - 4 mm Bananenbuchse Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. Druckknopf-Adapter. RS PRO anti-stati...
RS Pro
1294947
ab € 11,18*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS DR-INF-SS-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopfsockel 10mm (3 Angebote) 
Der 10 mm Druckknopf-Adapter koppelt gleichartige Anschlüsse miteinander. Das Grundmaterial Messing ist mit einer Nickel-Schicht überzogen.
TRU Components
1364568
ab € 1,38*
pro Stück
 
 Stück
Quadrios ESD-Adapter Buchse, Druckknopf 10 mm (2 Angebote) 
Quadrios ESD-Adapter Buchse,Druckknopf 10 mm Quadrios Doppel-Adapter Ban.Stecker - Knopf Kombi Optimal zur Zusammenschaltung verschiedener ESD-Schutz-Komponenten Hochwertige Metallausführung Um Sch...
Quadrios
1903EC100
ab € 2,28*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS DR-INF-KK-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS DR-INF-KK-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm,Druckknopf 10 mm Druckknopf-Adapter 10 mm Der 10 mm Druckknopf-Adapter koppelt gleichartige Anschlüsse miteinander. Das Grundmate...
TRU Components
1364567
ab € 1,23*
pro Stück
 
 Stück
Druckknopfadapter einzeln für 4 mm Bananenstecker Anschluss Mediware (1 Stück) (2 Angebote) 
MEDIWARE Druckknopfadapter einzeln für 4 mm Bananenstecker Anschluss (1 Stück) Produktbeschreibung: Die Mediware Druckknopfadapter sind einzeln verpackt und zum Aufsetzen auf 4 mm Bananenstecker. P...
Mediware
H5 DA
ab € 3,73*
pro Stück
 
 Stück
Druckknopfadapter mit 4 mm Bananensteckerkupplung, weiss (1 Angebot) 
Druckknopfadapter mit 4 mm Bananensteckerkupplung, weiss
Sorimex
AS1-4K
ab € 2,69*
pro Stück
 
 Stück
Warmbier Druckknopfadapter mit Sechskant und Gewindezapfen, 3,5 mm, 23 mm (2 Angebote) 
Merkmale: ESD-Erdungskontaktpunkt für 10 mm Druckknopf
Warmbier
2280.778.6.7
ab € 3,28*
pro Stück
 
 Stück
Druckknopf-Adapter, weiß (1 Angebot) 
Anatomischer Softgriff aus druckabschwächendem Softmaterial (nicht einstellbar). Armschale 3-fach verstellbar. Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm). Rohrlänge 10-fach verstellbar. Hö...
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310069
ab € 36,54*
pro Stück
 
 Stück
Notrax AC Adapter 10 mm Druckknopf x 3 (4 Angebote) 
Zubehör Typ = AC Adapter Steckertyp = 10 mm Druckknopf x 3
Notrax
054SEB0100
ab € 12,73*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS BABU-DR-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm, Bananenbuchse (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS BABU-DR-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm,Bananenbuchse Bananenbuchse mit 2x Druckknopf 10 mm Der Adapter ist geeignet, um die Kopplung von einem Bananenstecker zu einem Dru...
TRU Components
1364564
ab € 2,40*
pro Stück
 
 Stück
Warmbier Druckknopfadapter mit Sechskant und Gewindezapfen, 7 mm, 26,5 mm (1 Angebot) 
Merkmale: ESD-Erdungskontaktpunkt für 10 mm Druckknopf
Warmbier
2280.778.6.11
ab € 3,47*
pro Stück
 
 Stück
Notrax AC Adapter 10 mm Druckknopf x 3 (1 Angebot) 
Zubehör Typ = AC Adapter Steckertyp = 10 mm Druckknopf x 3
Notrax
054SEB0200
ab € 19,11*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS BABU-DRS-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm, Bananenbuchse (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS BABU-DRS-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm,Bananenbuchse Bananenbuchse mit Druckknopf und Druckknopfsockel 10 mm Der Adapter ist geeignet, um die Kopplung von einem Bananens...
TRU Components
1364566
ab € 2,37*
pro Stück
 
 Stück
Bananenstecker-Adapter, 10/10 mm Druckknopf, isoliert (1 Angebot) 
Eigenschaften stapelbar Anschluss: 10 / 10 mm Druckknopf ESD gerecht: ja
Warmbier
2287.10.10
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
GE Druckknopfadapter Satz 5-teilig digital 60 cm für CM 3000 (1 Angebot) 
GE Healthcare Druckknopfadapter Satz Optionales Zubehör für Langzeit-EKG-Rekorder  5-teilig Länge: 60 cm Farbcodierung: rot, grün, schwarz, weiß, braun 2 mm Sicherheitsstecker Druckknopf DIN 42805
GE
2014606-038
ab € 73,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema druckknopf adapter
^

Richtig verbunden mit dem Druckknopf-Adapter

Für die Diagnostik und Forschung ist es oft notwendig, die elektrischen Potentiale des menschlichen Körpers abzuleiten und auszuwerten. Für diese Ableitung braucht man die Auswerteelektronik, in der die aufgenommenen elektrischen Signale registriert, aufgezeichnet und ausgegeben werden. Dieses Gerät  ist über ein Kabel mit den Elektroden verbunden, die auf der Haut des Patienten befestigt sind, um die elektrischen Potentiale aufzunehmen.

Die Elektroden sind entweder Einwegprodukte oder müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden. Damit die Kabel nicht jedes Mal mit entfernt werden müssen, besitzen sie einen Anschluss, über den sie elektrisch leitend mit den Elektroden verbunden sind. Die bei medizinischen Ableitungen üblichen Steckverbindungen sind der Bananenstecker und der Druckknopfanschluss.

Während bei den EKG-Geräten beide Anschlüsse vorkommen können, beziehungsweise die EKG-Kabel ausgewechselt werden können, sind einige Elektrodentypen nur mit einem bestimmten Anschluss kompatibel. Der Druckknopfadapter stellt die Verbindung zwischen einem Kabel mit Bananenstecker und einer Elektrode mit Druckknopf-Anschluss her.

Der Bananenstecker

Der Bananenstecker besitzt ein rundes, etwa 1-2 cm langes und 4 mm breites metallenes Endstück, welches aus der Isolierung herausragt. Rings um den Stecker befinden sich die Blattfedern, die bananenförmig angeordnet sind und somit diesem Anschluss seinen Namen verleihen. Diese biegen sich nach außen und verbreitern so den Querschnitt, sind aber auch so flexibel, dass der Stecker ohne viel Kraftaufwand in eine 4mm-Buchse einzuführen ist. Durch die Querschnittsvergrößerung hält der Stecker auch ohne zusätzliche Fixierung fest in der Buchse und bleibt elektrisch leitfähig.

Das Bananensteckerkabel wird universell bei vielen Ableitungsgeräten verwendet, passende Anschlüsse finden sich beispielsweise an Brustwand-Saugelektroden und bei Klammerelektroden für die Extremitätenableitungen.

Der Druckknopf

Der Druckknopf-Stecker besteht aus einem metallenen Plättchen und einem darauf befindlichen Kopf. Das passende Gegenstück besitzt eine Vertiefung, welche sich unter leichtem Anpressen formschlüssig um den Kopf legt und so eine feste, leitfähige Verbindung ermöglicht.

Diese Art der Steckverbindung wird vor allem bei Klebe-Elektroden und Einmal-Elektroden verwendet, da der Anschluss kleiner ist als der Bananenstecker und damit der kompakteren Bauform dieser Elektroden entgegenkommt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.