Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DR-INF-KK-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571690-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1364567
EAN/GTIN:
     4016139271958
Suchbegriffe:
Druckknopf-Adapter
Druckknopfadapter
druckknopf adapter
TRU COMPONENTS DR-INF-KK-10 ESD-Druckknopf-Adapter Druckknopf 10 mm,Druckknopf 10 mm

Druckknopf-Adapter 10 mm

Der 10 mm Druckknopf-Adapter koppelt gleichartige Anschlüsse miteinander. Das Grundmaterial Messing ist mit einer Nickel-Schicht überzogen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Silber · Typ: DR-INF-KK-10

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
DR-INF-KK-10
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Druckknopf-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1364567, DR-INF-KK-10, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,58*
Lager 102
244
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,59*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 15,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.