| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802359 Herst.-Nr.: 2280.778.6.7 EAN/GTIN: 4052339015923 |
| |
|
| | |
| Merkmale:- ESD-Erdungskontaktpunkt für 10 mm Druckknopf
Weitere Informationen: | | Sechskanthöhe: | 3,5 mm | Gesamtlänge: | 23 mm | Gewicht: | 30 g | Schlüsselweite: | 12 mm | Gewindezapfen: | M6 x 16 | Material: | vernickeltes Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2280.778.6.7, 10, Adapter, Erdungskontaktpunkt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,29* | € 5,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 3,96* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|