Druckmessumformer PFT, PFT-FRB1X0AF1OHCU1SSZ, 0...1 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150 degC, Messstoffberuehrend: CrNi-Stahl + ...
Druckmessumformer PFT, PFT-SAB1X6SGDSSAALSSZ, 0...1,6 bar abs, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/2 B, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 1753...
Druckmessumformer PBT, PBT-RK6X0SG1SSNALA0Z, 0...6 kg/cm2, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leite...
Drucktransmitter Ratiometr. Ausg. PT400R2121U6DT043PDrucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter), Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Druck...
Drucktransmitter PT5301Elektronischer Drucksensor 0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa G 1/4 Außengewinde Analogsignal 4...20 mA Steckverbindung -40...90 °C IP 67 IP 69K Relativdruck
Druckmessumformer PBT, PBT-RB6X0SG1SENUMA0Z, 0...6 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 0...5 V, 3-Leiter,...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB600SG1SENVLC0Z, 0...600 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leit...