Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ELVH-001D-HRRD-C-NAA5 DRUCKSENSOR 1PSI DIFFERENZDRUCK ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847448
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-001D-HRRD-C-NAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 1psi, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-001D-HRRD-C-NAA5, 3847448, 384-7448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,94*
    € 54,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.