Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357B0103MXB251S22. CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, 10KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0103MXB251S22.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: 357 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometer: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Nennleistung: 1 W
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: 22.2 mm
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktlänge: 31.4 mm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357B0103MXB251S22., 1783739, 178-3739
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 22,50*
    € 25,73*
    1
    € 4,00*
    ab € 21,80*
    € 30,88*
    1 Tag
    32
    1
    Frei Haus
    ab € 21,98*
    € 31,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 15,89*
    € 35,44*
    1 Tag
    46
    1
    Frei Haus
    ab € 27,68*
    € 38,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.