Drehpotentiometer, Typ=P0400014700KAGX000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=54 mm, Höhe=77 mm, Nennleistung...
Widerstandstoleranz: ± 20% Produktpalette: 157 Series Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Länge der Welle: 22.22 mm Wellendurchmesser: 6.34 mm Potentiometermontage: Bushing Mount Anzahl der ...
Drehpotentiometer, Typ=3310C-001-504L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=9.53 mm, Nennleistung=250 mW, Rotationswi...
SVHC: Lead Anzahl der Einbaustellen: 1 Wellendurchmesser: 6.35 mm Produktbreite: - Potentiometermontage: Panel Mount Widerstandstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: - Produ...
Drehpotentiometer, Typ=3540S-1-503L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=19.05 mm, Nennleistu...
Länge der Welle: 22 mm Potentiometermontage: Panel Mount Einstellungsart: Screwdriver Slot Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C Widerstandsverlauf: Linear Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpale...
Drehpotentiometer, Typ=CU5021E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=29.4 mm, Höhe=66.2 mm, Nennleistung=2 W, ...