Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 5kOhm 2W ±10 % Linear 29.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186462
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     CU5021E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=CU5021E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=29.4 mm, Höhe=66.2 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=312 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=50.8 mm, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Screwdriver Slot, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=CU, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
35 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 39,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,98*
€ 44,06*
€ 8,95*
ab € 34,85*
€ 47,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.