Drehpotentiometer, Typ=93R1A-R22-A20L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-6-103L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Drehpotentiometer, Typ=534B1102JC, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=22.22 mm, Höhe=26.99 mm, Nennleistung...
Drehpotentiometer, 3852A-282-103AL, Bourns Electronics GmbH Schalttafelsteuerung mit Einzeldrehung. Dieses Produkt bietet eine gute Auflösung. Features * Paket mit minimaler Tiefe * RoHS-konform
Drehpotentiometer, Typ=3540S-1-502L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=26.97 mm, Nennleistu...
Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C Produktbreite: - Länge der Welle: 17.78 mm Anzahl der Einbaustellen: 1 Wellendurchmesser: 3.17 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform/Gehäuse des Widerstands:...
Einstellungsart: Screwdriver Slot Potentiometermontage: Panel Mount SVHC: Lead Produktlänge: 46.03 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Potentiometeranschlüsse: Turret Nennleistung: 2 W Widerstandsv...