Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 140-0-0-202 WIREWOUND POTENTIOMETER, 2KOHM, 5%, 2W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386455
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     140-0-0-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Länge der Welle: 17.78 mm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Produktlänge: 29.39 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktpalette: 140 Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Potentiometer: Precision
  • Nennleistung: 2 W
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produkthöhe: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 140-0-0-202, 1386455, 138-6455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,22*
    € 126,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,45*
    € 124,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,67*
    € 113,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,40*
    € 100,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,50*
    € 91,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,73*
    € 85,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,56*
    € 73,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 8,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.