Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 162B502 WIREWOUND POTENTIOMETER, 5KOHM, 5%, 2W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1372326
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     162B502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Wellendurchmesser: 2.37 mm
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Länge der Welle: 17.45 mm
  • Nennleistung: 2 W
  • Potentiometer: Precision
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktlänge: 46.03 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktpalette: 162 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 162B502, 1372326, 137-2326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 253,07*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 333,45*
    € 396,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 311,74*
    € 370,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 261,63*
    € 311,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 257,89*
    € 306,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 253,07*
    € 301,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.