Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge DB Version mit austauschbarem Kopf ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen Genauigkeit +-3%
Ausführung: für den kontrollierten Schraubanzug von 100 - 1000 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb. sichere Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes durch Sicherungsknopf am G...
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nac...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-S...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 N·m / 115 - 560 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:201...
N Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 19 Anmerkungen: Mit Kalibrierzertifikat Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureent...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug von 40 bis 200 N·m, Wiederholgenau und präzise, Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durc...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: ...
Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlo...
Die 1979 als Einzelgesellschaft gegründete IMPEX Patrick Wyss wurde 2006 aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Marke KRAFTWERK in die Familien-Aktiengesellschaft KRAFTWERK Europe AG umgewandelt...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 30 - 150 N·m / 22 - 110 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: H...