Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1,2 - 6 N·m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und indu...
Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad Gemäß VW Service-Information z.B. für Befestigungsschrauben Luftfiltergehäuse am 1,4 l Motor mit Turbolader beim VW ...
Anwendung: Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau Genauigkeit ± 5 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Für Bits mit 6,3 = 1⁄4″ Außensechskant-Antrieb Betä...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 6 N·m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und indust...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. ...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen ein Überziehe...
Drehmoment-Schraubendreher, Typ=547379, Anziehmoment min.=1 Nm, Drehmoment max.=6 Nm, Gesamtlänge=184 mm, Art der Spitze=Sechskant, Grösse der Spitze=1/4"
HAZET® Drehmomentschraubendreher 6003-CT 1-6 Nm Lieferung inkl. Bedienungsanleitung und Kalibrierschein für 6,3 mm (1/4")-Bits Außensechskantantrieb Genauigkeit ± 5 % (DIN EN ISO 6789) prüfpflichti...