Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6003CT ∙ Nm min-max: 1 – 6 Nm ∙ Toleranz: 5% ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6003CT
6003CT
Artikel-Nr.:
     245-HAZET6003CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6003CT
EAN/GTIN:
     4000896023011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Anwendung:
Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau

  • Genauigkeit ± 5 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Für Bits mit 6,3 = 14″ Außensechskant-Antrieb
  • Betätigung von Steckschlüsseleinsätzen (Innenvierkant Antrieb 6,3 = 14″) mit Adapter HAZET 2304
  • Kunststoffgriff
  • DIN EN ISO 6789
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 230 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Toleranz: 5 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.1 Nm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
300070 Drehmoment-Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
300040 mechanisch | 230060 Einkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schraubendreher 6000 CTFür Bits ∙ 0,1 – 6 Nm ∙ Toleranz ± 5 %
Produktgruppe:
6000CT
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Länge:
230 mm
Abmessungen / Länge:
230 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789
Zubehör:
2304N
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2304N | 2240N/51 | 856-1 | 2200SC-2
Ersatzteil:
SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
6 Nm
Drehmoment min Nm:
1 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.1 Nm
Toleranz:
5 %
cNm:
100-600
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
0.74 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
4.43 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040417
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, hazet drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Schraubwerkzeuge,Schraubendreher,Schraubendreher Festhalte Längsschlitz,Wechselklingen,Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 351,23*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 309,54*
€ 351,25*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,07*
€ 354,73*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,72*
€ 356,46*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 358,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.