Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elora Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 10-60 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2034
2034
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     CM-6C4KG66
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2034000601000
EAN/GTIN:
     4022989135906
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 10-60 nm
Ausführung:zur Aufnahme von ELORA Einsteckwerkzeugen
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb
mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes
für Rechts- und Linksanzug
mit robustem, matt verchromten Stahlrohr
mit gut fühlbarem und hörbarem (''click'') Signal
2 Komponenten Quatrolit-Griff
Werkskalibrierstichmaß: SV = 17,5 mm bei Rechteckaufnahme 9x12mm und SV = 25 mm bei 14x18 mm
kalibriert auf eine Abweichung von +- 3%. Die Vorgaben der Norm (+-4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit rückführbarem Werkszertifikat
Abtrieb mm:9x12
SS mm:314,5
Messbereich Nm:10-60
Messbereich ft.lb.:9-45
Teilung Nm:2,5
Länge mm:345
Gewicht g:1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.