Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter Drehfutter aus Guss Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inkl. Futterschlüssel Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm Futterflansch erforderlich
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, wel...
3442812, Drehfutter aus Guss. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350. Inkl. Futterschlüssel. Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm. Futterflansch erforderlich. Lieferumfang: Futterschlüs...
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, wel...
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter Anwendung Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmier...
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Dreibacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring aus hochwertigem Legierungsst...
Konventionell spannende · horizontale und vertikale Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen · Rundtische und Teilapparate. Überwiegend in der Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Reparaturwerkstatt. Sp...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, wel...
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für Drehmaschinen und...