Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Backen-Drehfutter 160 mm, Guss, DIN 6350, einteilige Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Backen-Drehfutter 160 mm, Guss, DIN 6350, einteilige Backen
3-Backen-Drehfutter 160 mm, Guss, DIN 6350, einteilige Backen
3-Backen-Drehfutter 160 mm, Guss, DIN 6350, einteilige Backen
Artikel-Nr.:
     369-E1615253
Hersteller:
     MACK Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     ZE-6353-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme
Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring aus hochwertigem Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet zum stufenlosen Verstellen der Backen über den gesamten Spannbereich ∙ Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und komplett geschliffen ∙ Futterkörper aus Guss oder Stahl mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen ∙ Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1 Klasse 1 ∙ Lieferung inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen · Drehfutter mit Stahlkörper besonders für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet
Guss
Weitere Informationen:
Drehzahl max.:
3000min-1
Breite:
160 mm
Gewicht:
10.0 kg
Bohrung:
42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.