Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.200mm m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2356500110
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437491
EAN/GTIN:
     4019208227788
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken · Ø: 200 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,02*
€ 1.861,19*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,87*
€ 1.861,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.809,81*
€ 1.870,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,50*
€ 1.888,22*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.089,23*
€ 2.158,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,76*
€ 2.568,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,61*
€ 2.544,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.138,60*
€ 2.544,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.138,59*
€ 2.544,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,43*
€ 2.504,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.104,42*
€ 2.504,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.104,41*
€ 2.504,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.104,40*
€ 2.504,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.104,39*
€ 2.504,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,46*
€ 2.488,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,23*
€ 2.486,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.