Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter Ø 100 mm zentrisch spannend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter Ø 100 mm zentrisch spannend
Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter Ø 100 mm zentrisch spannend
Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter Ø 100 mm zentrisch spannend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976399304
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3442710
EAN/GTIN:
     4036351129646
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter
  • Drehfutter aus Guss
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inkl. Futterschlüssel
  • Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm
  • Futterflansch erforderlich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3442710
Werksnummer:
3442710
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dreibackendrehfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,04*
€ 125,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 125,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 149,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.