Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON 3- Backen-Drehfutter Guss Durchmesser 250 mm DIN 6350 3504-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON353204060500
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353204060500
EAN/GTIN:
     0353204060500
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.

Ausführung
• Planspirale aus Legierungsstahl
• hochwertiger Stahl gesenkgeschmiedet, gehärtet und geschliffen
• gewuchtet mit einer hohen Rundlaufgenauigkeit
• System CUSHMANN
• zentrisch spannend

Hinweis
Futter mit anderen Durchmessern und anderen Kurzkegel-Aufnahmen auf Anfrage.

Lieferung
1 Sicherheitsauswurfschlüssel, mit passenden Befestigungsschrauben je nach Drehfutter 1 Satz harte, einteilige Bohrbacken 1 Satz harte, einteilige Drehbacken
Weitere Informationen:
Zentrierdurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Grauguss
Höhe ohne Backen:
89 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Anzahl Backen:
3 STK
DIN:
6350-1
Drehzahl max.:
2500
Zentriertiefe:
5 mm
Größe:
250
Durchgangsbohrung:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter bison guss, drehfutter bison, drehfutter, Drehfutter, Dreibacken-, Planspiralfutter, Spiralfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Dreibacken, Dreibackendrehfutter, BISON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,17*
€ 1.237,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,98*
€ 1.198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,76*
€ 1.171,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,66*
€ 1.153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,23*
€ 1.137,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.