LED-Anbau-Downlight 3000K 50°weiß BTN-A 302.30.50 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche. Zertifiziert Airtight von unten durch Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight. Montage direkt an der Dämmung / Dampfsperre möglich. Aus pul...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
LED-Deckenleuchte inkl. 10 W, 700 lm, 3000 K Aluminium, weiß, AD 103, ET 45, H 40 inkl. 10 W, 700 lm, 3000 K inkl. Betriebsgerät Phasenan- und abschnitt dimmbar
Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1772 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005358 Schwenkbar um 18° überzeugt das warmweiße Licht der RaLED Spot 5W 830 von Radium durch geringe Blendung. Das verda...
LED-Anbau-Downlight 830, DALI2 relo-UP #37692116640Anbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Sch...
LED-Anbau-Downlight 4000K 50°silber BTN-A 302.40.50 siAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Anbau-Downlight 4000K 25°silber BTN-A 302.40.25 siAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche. Zertifiziert Airtight von unten durch Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight. Montage direkt an der Dämmung / Dampfsperre möglich. Aus pul...