Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1772 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1772 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005358
Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1772 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005358
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4003556005358_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     SPLA1772
EAN/GTIN:
     4003556005358
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1772 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005358

Schwenkbar um 18° überzeugt das warmweiße Licht der RaLED Spot 5W 830 von Radium durch geringe Blendung. Das verdankt sie dem Duo-Optik-Design mit Linse und Reflektor. Der externe, vorverdrahtete Treiber vereinfacht die Montage. Die langlebige LED-Einbauleuchte besteht aus einem Aluminiumgehäuse und einem Frontring.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 85
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 63
  • Lichtstrom [lm]: 430
  • Ausstrahlwinkel [°]: mediumstrahlend 20-4
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 50
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 70.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.