Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), "Stable White", höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor, Bestückung: 10 W LED927, VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: gl...
LED-Anbau-Downlight 3000K 35°weiß BTN-A 301.30.35 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
LED-Anbau-Downlight 3000K 35°weiß BTN-A 302.30.35 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
Einbau-Downlight COVER-UP für MR16 LED Modul max. 14W, IP44, Quadratisch, Aluminium / Dekoglas, ohne BG, starr, Schwarz / klar Marke: Brumberg Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren...
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein ...
Die LEDINAIRE-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten.
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...