Drehzahlwächter, 0058715, DOLD Der 0058715 ist ein Drehzahlwächter, der Impulssignale von z. B. Näherungsschaltern erkennt und überwacht und so Maschinen und produziertes Material schützt oder gesc...
Drehzahlwächter, 0058718, DOLD Der 0058718 ist ein Drehzahlwächter, der Impulssignale von z. B. Näherungsschaltern erkennt und überwacht und so Maschinen und produziertes Material schützt oder gesc...
Stillstandswächter, 0049551, DOLD Der 0049551 ist ein Stillstandswächter, der eine sichere Überwachung von Motoren und rotierenden Geräten ermöglicht. Er wird in Maschinen und Anlagen eingesetzt, w...
Frequenzrelais, 0056555, DOLD Das 0056555 ist ein Frequenzrelais, das zur Überwachung der Frequenz von Wechselspannungsnetzen, der Rotorfrequenz von Schleifringläufermotoren, der Steuerung/Überwach...
Frequenzrelais, 0066317, DOLD Das 0066317 ist ein Frequenzrelais für die Frequenzüberwachung von Wechselspannungen. Es wird zur Überwachung der Ausgangsfrequenz von Frequenzumrichtern (/050) oder z...
Drehzahlwächter, 0059786, DOLD Der 0059786 ist ein Drehzahlwächter, der die Drehgeschwindigkeit von Motoren überwacht. Er erkennt und überwacht Impulssignale von z. B. Näherungsschaltern und schütz...
Frequenzrelais, 0058719, DOLD Das 0058719 ist ein Frequenzrelais für die Frequenzüberwachung von Wechselspannungen. Es wird zur Überwachung der Ausgangsfrequenz von Frequenzumrichtern (/050) oder z...
Multifunktionales Messrelais, 0063630, DOLD Das 0063630 ist ein Multifunktionsmessrelais zur gleichzeitigen Überwachung von bis zu 9 verschiedenen Parametern. Durch die Menüstruktur lassen sich die...
Phasenwächter, 0045382, DOLD Der 0045382 ist ein Phasenwächter für Über- und Unterspannung, Asymmetrie, Netzausfall sowie falsche Phasenfolge an Drehstromnetzen. Die frühzeitige Erkennung von drohe...
Phasenwächter, 0049177, DOLD Der 0049177 ist ein Phasenwächter zur Erkennung von Phasenausfall in 3-Phasen-Systemen. Features * Einphasiger Anschluss möglich * Betrieb im geschlossenen Kreislauf * ...
Spannungsrelais, 0065254, DOLD Das 0065254 ist ein Spannungsrelais, das eine Lösung für eine optimierte Überwachung der Funktion eines elektrischen Gerätes bietet. Einphasiger Wechselstrom und auch...
Stromrelais, 0053210, DOLD Das 0053210 ist ein Stromrelais zur Überwachung von einphasigen Gleich- oder Wechselspannungsanlagen. Die Einstellung erfolgt über Potentiometer an der Vorderseite des Ge...
Spannungsrelais, 0065256, DOLD Das 0065256 ist ein Spannungsrelais, das eine Lösung für eine optimierte Überwachung der Funktion eines elektrischen Gerätes bietet. Einphasiger Wechselstrom und auch...