| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0155 Herst.-Nr.: 0065256 EAN/GTIN: 4030641652562 |
| | |
|
| | |
| Spannungsrelais, 0065256, DOLD Das 0065256 ist ein Spannungsrelais, das eine Lösung für eine optimierte Überwachung der Funktion eines elektrischen Gerätes bietet. Einphasiger Wechselstrom und auch Gleichstrom können gemessen werden, Unterspannung, Überspannung und Spannungsfenster werden überwacht und der Messwert wird auf der Vorderseite angezeigt. Features * Einschaltverzögerung, Einschaltverzögerung * Manuelle Rückstellung * LCD zur Anzeige der Messwerte * Relaisfunktion wählbar * Vorbeugende Wartung * Schnellere Fehlerortung * Präzise und zuverlässig Anwendungen * Spannungsüberwachung AC/DC einphasig * Spannungsabhängiges Schalten bei Unter- oder Überspannung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | 24-600 V AC/DC | Kontaktart: | 2x1 Wechsler | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, industrierelais, asymmetrierelais 400v, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,39* | € 375,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,38* | € 381,76* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,20* | € 439,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|