Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, grau Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge ...
Dokumentensortiertafel, 2 x 16 Fächer, DIN A5, Dokumentenlage vertikal, schwarz, matt. So bewahren Sie Ihren Papierkram geordnet und gut einsehbar auf und arbeiten effizienter. Für DIN-Formate A4 u...
Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, grün Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge ...
Dokumentensortiertafel, 2 x 25 Fächer, DIN A4, Dokumentenlage vertikal, schwarz, matt. So bewahren Sie Ihren Papierkram geordnet und gut einsehbar auf und arbeiten effizienter. Für DIN-Formate A4 u...
Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, rot Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge a...
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, alusilber. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlic...
Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner, blau Die Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner sind stabil und schmutzunempfindlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kennzeichne...
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, lichtgrau. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlic...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 18 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit ...
Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner, rot Die Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner sind stabil und schmutzunempfindlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kennzeichnen...
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, schwarz. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich ...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 9 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) ...
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT25mm, anthrazit, 40 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H)...
EICHNER Werkstattplaner, grau, H1282xB554xT76 mm, 2-reihig Kunststoff Polypropylen für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar Einstecktiefe...