Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentensortiertafel, 2 x 25 Fächer, DIN A4, Dokumentenlage vertikal, schwarz, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentensortiertafel
Dokumentensortiertafel
Dokumentensortiertafel
Dokumentensortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-719495
Hersteller:
     DISPLAY DEVELOPMENTS LIMITED
Herst.-Nr.:
     VA402-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Dokumentensortiertafel, 2 x 25 Fächer, DIN A4, Dokumentenlage vertikal, schwarz, matt.

So bewahren Sie Ihren Papierkram geordnet und gut einsehbar auf und arbeiten effizienter. Für DIN-Formate A4 und A5, zur vertikalen oder horizontalen Aufbewahrung. Ideal für Rechnungen, Lieferscheine, Arbeitsfortschrittbelege, Produktionsaufträge, Angebote und vieles mehr.

Bewahren Sie Ihre Dokumente in praktischen, robusten Steckkästen auf - nach verschiedenen Kategorien und Schlagworten sortiert. Konstruktion aus Holz, Aluminium und Kunststoff. Blenden oben und unten aus Aluminium, silber eloxiert. Lieferung komplett mit Wandmontagesatz und Seitenetiketten.

Sind Ihre Einsteckbelege größer oder kleiner als DIN A4 hoch, fragen Sie bitte an. Auf Wunsch fertigen wir für jeden Bedarf Dokumenten-Tafelsysteme für jede Formulargröße.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
schwarz
Breite:
559 mm
Höhe:
1145 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl Fächer:
2x25 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Fachhöhe:
254 mm
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, auftragsplaner a4, dokumenten sortiertafel, sortierstation schwarz, 719495 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,84*
€ 748,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,00*
€ 729,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,95*
€ 716,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.