Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, grün 136456-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136456-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00397
EAN/GTIN:
     4052301004054
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, grün Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge aufbewahren können. Die Dehnfalte ermöglicht eine zusätzliche Erweiterung. Extragroßes Füllvermögen Dehnfalte für Aufbewahrung von Bordbüchern und Serviceheften Zusätzliches Schlüsselfach auf der Rückseite In verschiedenen Farben erhältlich Material = Pappe PVC-Folie Farbe = grün Eigengewicht = 241 g VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
241 g
Farbe:
grün
Material:
Pappe\;PVC-Folie\;
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,82*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 62,50*
6 Tage
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 66,80*
Lager 4445
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 55,38*
€ 73,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,30*
€ 87,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,01*
€ 82,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,04*
€ 67,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,41*
€ 65,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.