Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner, blau 136452-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136452-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00285
EAN/GTIN:
     4052301110007
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner, blau Die Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner sind stabil und schmutzunempfindlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kennzeichnen dadurch verschiedene Vorgänge o.ä. Mit Klarsichtfolie an der Frontseite Henkel zur einfachen Entnahme In verschiedenen Farben erhältlich Material = Pappe PVC-Folie Farbe = blau Eigengewicht = 211 g VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
211 g
Farbe:
blau
Material:
Pappe\;PVC-Folie\;
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 4,03*
2 Tage
220
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,30*
6 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,33*
3 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,36*
Lager 4445
750
10
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 4,862*
€ 5,861*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,861*
€ 6,97459
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,362*
€ 6,38078
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,138*
€ 6,11422
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 4,862*
€ 5,78578
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,862* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 58,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.