Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der abgewinkelte SATA Stecker, lässt das Kabel vo...
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karte, etc . Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird du...
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss eines PC Netzteils mit SATA Schnittstelle in das Molex Format zur Stromversorgung für Geräte mit 4pin Molex Anschluss umwandeln.
Mit diesem 30cm langen Y-Stromkabel von Delock lässt sich über den 15pin SATA Stecker am Netzteil anschließen und ermöglicht die Stromversorgung einer IDE Festplatte sowie eines Floppy Laufwerk.
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt mit bis zu 6 Gb/s über eine doppelt so schnelle Datentransferrate als sein Vorgänger. Es dient zum internen Anschluss versc...
Die neuen Delock SATA FLEXI Kabel wurden speziell für den Einsatz an engen Stellen in Gehäusen entwickelt. Sie sind ultraflexibel und lassen sich je nach Bedarf entsprechend biegen und knicken, sel...
Kurzbeschreibung Dieses Y-Stromkabel dient zum Anschluss und zur Stromversorgung von 2 SATA Festplatten über den SATA 15 Pin Port des Netzteiles. Die beiden gewinkelten SATA Anschlüsse, werden von ...
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher. Zusätzliches Einrasten beim Ansc...
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zur Verlängerung einer SATA Schnittstelle und kann zum Anschluss ve...
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der abgewinkelte SATA Stecker, lässt das Kabel vo...
Dieses SATA Verlängerungskabel von Delock dient der Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22 Pin SATA Schnittstelle verwendet werden....