| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-DKT30CHVSCPD Herst.-Nr.: DKT30CHVSCPD EAN/GTIN: 0065030879170 |
| |
|
| | |
| Fügen Sie über einen einzigen USB-C-Port drei USB 3.0-Anschlüsse, SD/microSD-Kartenleser und einen GbE-Port zu Ihrem Laptop hinzuVerwandeln Sie Ihren Laptop mit USB-C™ in eine mobile Workstation. Dieser elegante und kompakte USB-C-Multiport-Adapter macht die Verbindung Ihres Macbook Pro oder Windows-Laptops mit einem HDMI- oder VGA-Monitor zu einem Kinderspiel. Mit drei USB 3.0 (Typ-A)-Ports, Anschlüsse mit Unterstützung für schnelles Laden, SD™- und microSD™-Kartensteckplätzen sowie einem Gigabit-Ethernet-Anschluss kommen Sie effizient durch Ihren Arbeitstag.Mit externem Monitor verbindenDer universale USB Type-C™ Multiport-Adapter (kompatibel mit Thunderbolt 3-Port) sorgt für mehr Produktivität im Vorstands- oder Klassenzimmer. Laptop mit einem externen Monitor verbinden:• 4K HDMI (3840 x 2160p bei 30 Hz) oder (1920 x 2160p bei 60 Hz)Laptop und Peripheriegeräte aufladenDer USB-C-Multiport-Adapter unterstützt USB Power Delivery 3.0 (bis zu 85 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (Bus- und USB-C-Netzteil) USB-Datenstörungen zu vermeiden.USB-Geräte verbindenSchließen Sie Ihre USB-Geräte mit den drei USB 3.0 Type-A-Ports an. Jeder USB-Anschluss ist ein Port zum schnellen Laden und Synchronisieren, damit Ihr Tablet und Smartphone garantiert aufgeladen und einsatzbereit ist. Jeder Port verfügt über einen Ladestrom von 7,5 W, mit einem Gesamtladestrom von 10 W bei Verwendung aller drei Ports.SD/microSD-Karten-ZugriffGreifen Sie zeitgleich auf die SD- und microSD-Karten-Steckplätze zu und übertragen Sie problemlos Daten von einer Karte auf die andere.Einfache MobilitätFür den mobilen Einsatz ist der USB-C-Adapter busbetrieben und leicht, mit einem umlaufenden USB-C-Kabel.Das DKT30CHVSCPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Tiefe: | 122 mm | Höhe: | 14 mm | Gewicht: | 129 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Ethernet/LAN: | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | Netzstandard: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | Auto MDI/MDI-X: | Ja | Vollduplex: | Ja | Breite des Versandkartons: | 330 mm | Höhe des Versandkartons: | 310 mm | Warentarifnummer (HS): | 84733020 | Betriebsanleitung: | Ja | Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | Mac-Kompatibilität: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Hostschnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | Verpackungsbreite: | 170 mm | Verpackungstiefe: | 142 mm | Verpackungshöhe: | 30 mm | Paketgewicht: | 137 g | Energiequelle: | USB | Kabellänge: | 0.118 m | Chipsatz: | VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Parade - PS8338B, Parade - PS176, Analogix - ANX9833, ALCOR MICRO - AU84612, Realtek - RTL8153 | Produktfarbe: | Schwarz | Integrierter Kartenleser: | Ja | Kompatible Speicherkarten: | MMC, MicroSD (TransFlash), SD | Datenübertragungsrate: | 5 Gbit/s | Auflösung (maximal, digital): | 3840 x 2160 Pixel | UASP-Unterstützung: | Ja | Gehäusematerial: | Kunststoff | Zertifizierung: | CE, FCC, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB-C HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, thinkpad docking station, dockingstation für tablet, startech docking station |
| | |
| |