Klassische Spiegelkugel - Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern - Lückenlose Verklebung - Echtglasfacetten - Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgen Sie mit dieser kleinen Diskokugel. Die Spiegelkugel wird mithilfe der Metallöse einfach an der Decke ...
50101855 Halogen Discokugel-Set mit Motor,mit Farbwechselscheibe 20 cm Spiegelkugel-Set 200 mm Kugel-Ø 200 mm Inkl. Motor und Aufhängeöse Der komplette Lichtspaß in einem Paket zum tollen Preis! La...
Eurolite 50100210 Mini Discokugel 15 cm Spiegelkugel 15cm Der klassische Effekt Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacetten 10 x 10 m...
Denver LED-Discokugel LDB-318 Der superkompakte LED LDB-318 Strahleneffekt von Denver liefert beeindruckende raumfüllende Spiegelkugeleffekte mit Rotationen in Wohnzimmern, Partyräumen, kleineren C...
EUROLITE Spiegelkugel 40cm gold Keine Party ohne Diskokugel! Mit ihrem einfachen Design und erschwinglichen Preis, ist die Diskokugel ein beliebter Deko-Klassiker, der gern eingesetzt wird, um fasz...
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgst Du mit dieser coolen Diskokugel. Die Spiegelkugel wird mithilfe der Metallöse einfach an der Decke mo...
50100110 Mini Discokugel 5 cm Mini-Spiegelkugel 50 mm Ø Ideal zur Dekoration von Discos, Clubs, Partys usw. Gruppiert oder mit einer größeren Spiegelkugel kombiniert können mehrere Mini-Spiegelkuge...
Eurolite MB-1010 Discokugel-Motor 0.45 cm EUROLITE MB-1010 Batteriemotor schwarz Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 1 kg 6-7 Umdrehung pro Minute Batteriebetrieben Au...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 1 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 20 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das...
EUROLITE Set Spiegelkugel 20cm mit Motor + LED PST-5 QCL Spot sw Scheinwerfer: Zum Anstrahlen von Spiegelkugeln, zur Schaufenster- und Partykellerdekoration Ausgestattet mit einer 5-W-4in1-LED in d...
50101860 Halogen Discokugel-Set mit Motor,mit Farbwechselscheibe 30 cm Spiegelkugel-Set 300 mm Kugel-Ø 300 mm Der Klassiker! Der komplette Lichtspaß in einem Paket zum tollen Preis. Lassen Sie sich...